Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr Schlauch flexibel 1250 - 5000 mm Aluminium, System 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundrohr Schlauch flexibel 1250 - 5000 mm Aluminium, System 150
Produktbild zu Rundrohr Schlauch flexibel 1250 - 5000 mm Aluminium, System 150
Artikel-Nr.:
     3145-112590475
Hersteller:
     IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
     6003.4340
EAN/GTIN:
     4250696311966
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Rundrohr Schlauch flexibel 1250 - 5000 mm Aluminium, System 150

Lüftungsschlauch gewellt aus Aluminium, ausziehbar. Nicht brennbar gemäß DIN 4102.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Type:
6003.4340
Anschluss:
ø 152 mm
Länge:
1250 - 5000 mm
System:
150
Luftleistung:
700 - 1000 m³/h
Marke:
IKM
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Alulüftungsrohr, Lüftungsrohr, Rundrohr (Halbzeuge), lueftungsrohr alu, alu rundrohr, Abluft, Abzug, Dampfabzug, Dunst, Dunstabzugzubehör, Dunsthaubenkanal, Kanal, Koch, Küche, Luft, Lüftung, Rohr, Schlauch, Technik, abluftrohre, abzugskanal, dunstabzug rohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKM Kiparski & Michel
60910100
ab € 24,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.