Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Küchenarmatur Catris-S Flexo druckfest, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LOGO zu BLANCO Küchenarmatur Catris-S Flexo druckfest, schwarz matt
LOGO zu BLANCO Küchenarmatur Catris-S Flexo druckfest, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-113508689
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     525793
EAN/GTIN:
     4020684724470
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
BLANCO Küchenarmatur Catris-S Flexo druckfest, schwarz matt

flexibler Gummischlauch mit Magnethalterung
langlebige Keramikscheiben
flexible Schlauch-Anschlüsse

Weitere Informationen:
Lieferanten-Nr.:
525793
Brausefunktion:
Ja
Auslauf:
schwenkbar
Ausführung:
druckfest
Oberfläche:
Schwarz matt
Marke:
Blanco
Type:
Catris-S Flexo
Material:
Messing
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Spüle, Spülbecken, blanco spülbecken, gastro spülbecken, Brausearmatur, Handbrause, abnehmbare armaturen, blancoblackline, blancospüle, spültischarmatur, wasseramatur, wasserhahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 307,74*
€ 371,06*
Lager 3145
12
Frei Haus
ab € 389,32*
€ 468,88*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,88*
€ 557,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,66*
€ 555,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,84*
€ 532,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,48*
€ 509,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,32*
€ 463,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
526305
ab € 14,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.