Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
03 Möbelbeschläge
>
Küchen-Innenausstattung
>
Schubkasten-Innenorganisation, Abfallsammler, Abhä
>
Abfallsammler Zubehör
>
Blanco Abfallsammler-Zubehör
>
Select II Rahmensteg
>
Artikel
BLANCO Select II Rahmensteg Kunststoff anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-113508863
Hersteller:
Blanco
Herst.-Nr.:
239913
EAN/GTIN:
4020684740067
BLANCO Select II Rahmensteg Kunststoff anthrazit
Ermöglicht die einfache Eimerumrüstung von z.B. SELECT II 60/2 mit zwei Eimern auf XL 60/3 mit drei Eimern
Noch mehr Möglichkeiten bei der Eimerkonfiguration: bis zu sechs 6 l Eimer im SELECT II
Hinweis:
Nicht kombinierbar mit SELECT II Soda, Compact 60/2 und 45/2
Weitere Informationen:
Oberfläche:
anthrazit
Material:
Kunststoff
Marke:
Blanco
Lieferanten-Nr.:
239913
Type:
Rahmensteg 239913
... >
Abfallsammler Zubehör
>
Blanco Abfallsammler-Zubehör
>
Select II Rahmensteg
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,36*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BLANCO 526202 Abfallbehälter Kunststoff, Stahl
Blanco
526202
ab € 178,89*
Sonstiges
BLANCO 526205 Abfallbehälter Kunststoff, Stahl
Blanco
526205
ab € 179,44*
Sonstiges
BLANCO 526206 Abfallbehälter Kunststoff, Stahl
Blanco
526206
ab € 197,49*
Sonstiges
BLANCO 526210 Abfallbehälter Kunststoff, Stahl
Blanco
526210
ab € 274,05*
Sonstiges
BLANCO 526211 Abfallbehälter Kunststoff, Stahl
Blanco
526211
ab € 280,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen