Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO 526206 Abfallbehälter Kunststoff, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO 526206 Abfallbehälter Kunststoff, Stahl
BLANCO 526206 Abfallbehälter Kunststoff, Stahl
BLANCO 526206 Abfallbehälter Kunststoff, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92546259
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     526206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Material
Kunststoff, Stahl
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,94*
€ 320,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,07*
€ 311,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,01*
€ 297,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 227,09*
€ 270,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,49*
€ 235,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
519357
ab € 31,68*
Zubehör
Blanco
521300
ab € 39,37*
Zubehör
Blanco
239913
ab € 19,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.