Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelgelenk-Siphon mit verschließbarem Ablaufanschluss und Geräteanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu Kugelgelenk-Siphon mit verschließbarem Ablaufanschluss und Geräteanschluss
LOGO zu Kugelgelenk-Siphon mit verschließbarem Ablaufanschluss und Geräteanschluss
Artikel-Nr.:
     3145-113515019
Hersteller:
     Haas
Herst.-Nr.:
     4970
EAN/GTIN:
     4002545049700
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
Kugelgelenk-Siphon mit verschließbarem Ablaufanschluss und Geräteanschluss

aus schlagfestem Polypropylen
in anspruchsvollem Design
mit Wandhalterung (Halteklammer, Stockschraube M6x120 mm, Sechskantmutter M6)
komplett mit allen Dichtungen und Rosette

Weitere Informationen:
Marke:
Haas
passend zu:
Universell verwendbar
Material:
Kunststoff
Type:
4970
Gewinde ø:
6/4 "
ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: geruchsverschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 8,43*
€ 10,89*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,12*
€ 14,44*
Lager 3145
367
1
€ 5,90*
ab € 28,25*
€ 38,29*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.