Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI Küchenarmatur Mix 329430575 druckfest Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu KLUDI Küchenarmatur Mix 329430575 druckfest Chrom
Produktbild zu KLUDI Küchenarmatur Mix 329430575 druckfest Chrom
Skizze zu KLUDI Küchenarmatur Mix 329430575 druckfest Chrom
Symbol zu KLUDI Küchenarmatur Mix 329430575 druckfest Chrom
Symbol zu KLUDI Küchenarmatur Mix 329430575 druckfest Chrom
Symbol zu KLUDI Küchenarmatur Mix 329430575 druckfest Chrom
Datenblatt zu KLUDI Küchenarmatur Mix 329430575 druckfest Chrom
LOGO zu KLUDI Küchenarmatur Mix 329430575 druckfest Chrom
LOGO zu KLUDI Küchenarmatur Mix 329430575 druckfest Chrom
Artikel-Nr.:
     3145-113519030
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     329430575
EAN/GTIN:
     4021344101990
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
KLUDI Küchenarmatur Mix 329430575 druckfest Chrom

Druckfest: Direkter Anschluss an die Hauswasserleitung.
Drucklos: Nur in Verbindung mit drucklosen Kleinspeichern verwendbar.


Heißwasserbegrenzung
langlebige Keramikscheiben
flexible Schlauch-Anschlüsse

Weitere Informationen:
Auslauf:
schwenk- und ausziehbar
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Marke:
Kludi
Ausführung:
druckfest
Oberfläche:
Chrom
Type:
Kludi Mix
Brausefunktion:
Nein
Garantie:
5 Jahre
Lieferanten-Nr.:
329430575
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,78*
€ 250,48*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,47*
€ 252,33*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,34*
€ 253,48*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 209,48*
€ 256,03*
Lager 3145
1
Frei Haus
ab € 305,52*
€ 356,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,04*
€ 423,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,63*
€ 419,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,08*
€ 407,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,43*
€ 396,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,52*
€ 363,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,90*
Zubehör
k.A.
103184001
ab € 3,94*
Zubehör
k.A.
102010699
ab € 4,74*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,75*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,28*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,64*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.