Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Seifenablage Serie 2 Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Seifenablage Serie 2 Edelstahl gebürstet
Produktbild zu SOLIDO Seifenablage Serie 2 Edelstahl gebürstet
Skizze zu SOLIDO Seifenablage Serie 2 Edelstahl gebürstet
Skizze zu SOLIDO Seifenablage Serie 2 Edelstahl gebürstet
LOGO zu SOLIDO Seifenablage Serie 2 Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-113540016
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     99303
EAN/GTIN:
     4013312211244
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage edelstahl
SOLIDO Seifenablage Serie 2 Edelstahl gebürstet

Weitere Informationen:
Oberfläche:
gebürstet
Marke:
Solido
Type:
99303
Montageart:
Wandmontage
Serie:
2
Material:
Edelstahl
Befestigungsart:
Schrauben
Abmessung:
139 (B) x 29 (H) x 137,5 (T) mm
Weitere Suchbegriffe: seifenablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SOLIDO
98360
ab € 48,95*
Sonstiges
SOLIDO
9901
ab € 45,42*
Sonstiges
SOLIDO
9846
ab € 20,52*
Sonstiges
SOLIDO
9834
ab € 25,52*
Sonstiges
SOLIDO
9937
ab € 37,36*
Sonstiges
SOLIDO
9903
ab € 51,87*
Sonstiges
SOLIDO
9951
ab € 68,41*
Sonstiges
SOLIDO
9949
ab € 74,14*
Sonstiges
SOLIDO
9849
ab € 64,84*
Sonstiges
SOLIDO
9841
ab € 22,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.