Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAUFEN Aufsatzwaschtisch Living quadratisch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. Weiß
Abb. Weiß
Skizze zu LAUFEN Aufsatzwaschtisch Living quadratisch, weiß
Skizze zu LAUFEN Aufsatzwaschtisch Living quadratisch, weiß
LOGO zu LAUFEN Aufsatzwaschtisch Living quadratisch, weiß
Artikel-Nr.:
     3145-113540202
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8114330001121
EAN/GTIN:
     4014804896437
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Aufsatzwaschschale
Waschschale
LAUFEN Aufsatzwaschtisch Living quadratisch, weiß

Weitere Informationen:
Ausführung:
quadratisch
Type:
H8114330001121
Marke:
Laufen
Unterbau ab:
450 mm
Beckengröße:
353 x 353 x 105 mm
Grundausstattung:
ohne Überlauf, ohne Ventil, ohne Bohrloch, ohne Siphon, Unterseite geschliffen
Farbe:
weiß
Außenmaß:
360 x 360 x 130 mm
Einbauvariante:
Aufsatz
... > Laufen > Living > 811433
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 398,10*
€ 472,77*
Lager 3145
5
Frei Haus
ab € 455,02*
€ 537,67*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,67*
€ 639,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,03*
€ 637,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,85*
€ 611,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,32*
€ 588,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,02*
€ 541,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kludi
4021344999412
ab € 13,22*
Zubehör
Kludi
4021344057938
ab € 13,61*
Zubehör
Alape
8302000978
ab € 40,56*
Zubehör
Alape
8304000978
ab € 38,41*
Zubehör
Otto Haas
2771
ab € 37,56*
Zubehör
Otto Haas
4832
ab € 9,34*
Zubehör
Otto Haas
4842
ab € 8,20*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 17,96*
Zubehör
Schell
054290699
ab € 33,97*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,78*
Zubehör
Schell
035600699
ab € 52,62*
Zubehör
Schell
033740699
ab € 13,04*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,33*
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,87*
Zubehör
SOLIDO
16003082GT
ab € 71,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.