Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Waschbecken
>
Aufsatzwaschtisch
>
Artikel
VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Antao Breite 510 mm, Weiß Alpin CeramicPlus
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-113541469
Hersteller:
Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
4A7351R1
EAN/GTIN:
4062373907139
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Antao Breite 510 mm, Weiß Alpin CeramicPlus
Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Grundausstattung:
nicht verschließbares Ablaufventil mit keramischer Ventilabdeckung, ohne Überlauf, ohne Bohrloch, ohne Siphon, ungeschliffen
Marke:
Villeroy & Boch
Beckengröße:
490 x 380 x 105 mm
Farbe:
Weiß Alpin
Oberfläche:
CeramicPlus
Type:
4A7351R1
Einbauvariante:
Aufsatz
Außenmaß:
510 x 400 x 146 mm
Farbgruppe:
Weiß
... >
Villeroy & Boch
>
Antao
>
4A7351
Weitere Suchbegriffe:
villeroy boch aufsatzwaschbecken
,
aufsatzwaschbecken
,
waschbecken weiß
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 705,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,77*
€ 996,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,05*
€ 988,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,64*
€ 939,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,30*
€ 902,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,47*
€ 839,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kludi 1010505-00 6,35 mm (0.25 Zoll)
Kludi
4021344999412
ab € 13,09*
Zubehör
Kludi 1025005-00 6,35 mm (0.25 Zoll)
Kludi
4021344057938
ab € 9,27*
Zubehör
HAAS Design-Flaschensiphon MARTINO DN 32, 114, m Wd.-Ros., MS verchromt 2771
Otto Haas
2771
ab € 37,52*
Zubehör
HAAS Raumsparsiphon DN 32, 1 14 bzw 1 12, PP, weiß 4832
Otto Haas
4832
ab € 9,35*
Zubehör
OHA PP Waschtisch-Möbel-Raumsparsiphon 1 1/2 & 1 1/4, DN 40, weiß nach DIN 274
Otto Haas
4842
ab € 8,21*
Zubehör
Schell Design-Eckventil STILE 1/2Z chrom
Schell
053760699
ab € 14,47*
Zubehör
Schell Eckregulierventil COMFORT Filter chrom 1/82Zoll xc 3/8Zoll, ohne ASAG
Schell
054290699
ab € 33,93*
Zubehör
Schell Eckventil Comfort 1/2" 049170699 m.l.Schaft,Laengenausgl.,selbstd.,verchr
Schell
49170699
ab € 4,35*
Zubehör
Schell Filter-Kombinations-Eckventil chrom 1/2Z
Schell
035600699
ab € 46,93*
Zubehör
Schell Geräteventil COMFORT chrom, für Eckventile 3/8Z
Schell
033740699
ab € 14,05*
Zubehör
Schell Kombi-Eckventil COMFORT m RFV 1/2Z chrom
Schell
035510699
ab € 12,34*
Zubehör
SOLIDO 5/4" x 32 mm Raumspar-Möbelsiphon
SOLIDO
HL137/30
ab € 32,44*
Zubehör
SOLIDO Design-Flaschensiphon, schwarz matt
SOLIDO
900126SAT00NE
ab € 65,65*
Zubehör
Ventil nicht verschließbar weiß
Villeroy & Boch
68080001
ab € 57,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen