Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAAS Wand-Ausgussbecken Greta mit Spritzschutz, Polypropylen grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAAS Wand-Ausgussbecken Greta mit Spritzschutz, Polypropylen grau
Produktbild zu HAAS Wand-Ausgussbecken Greta mit Spritzschutz, Polypropylen grau
Skizze zu HAAS Wand-Ausgussbecken Greta mit Spritzschutz, Polypropylen grau
LOGO zu HAAS Wand-Ausgussbecken Greta mit Spritzschutz, Polypropylen grau
Artikel-Nr.:
     3145-113541530
Hersteller:
     Haas
Herst.-Nr.:
     6283
EAN/GTIN:
     4002545062839
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken
HAAS Wand-Ausgussbecken Greta mit Spritzschutz, Polypropylen grau

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Ausführung:
Wandmontage
Marke:
Haas
Grundausstattung:
Ablauftventil 6/4" (mittig), Siphon DN 40/50, Spritzschutz, Schrauben und Dübel
Oberfläche:
grau
Lieferanten-Nr.:
6283
Außenmaß:
526 (B) x 342 (H) x 367 (T) mm
Type:
Greta
Ablauf:
40 mm
Fassungsvermögen:
14 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 39,80*
€ 50,82*
Lager 3145
3
€ 5,90*
ab € 61,37*
€ 76,46*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kludi
310520508
ab € 60,41*
Zubehör
Haas
6214
ab € 14,41*
Zubehör
Otto Haas
2917
ab € 16,13*
Zubehör
Otto Haas
2820
ab € 21,48*
Zubehör
Otto Haas
6238
ab € 6,89*
Zubehör
Ideal Standard
BD340AA
ab € 85,01*
Zubehör
Reginox
R27431
ab € 37,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.