Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWC 2D-Waschtisch Rondo RNDH 260, Edelstahl, Ø260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KWC 2D-Waschtisch Rondo RNDH 260, Edelstahl, Ø260
Produktbild zu KWC 2D-Waschtisch Rondo RNDH 260, Edelstahl, Ø260
Symbol zu KWC 2D-Waschtisch Rondo RNDH 260, Edelstahl, Ø260
Symbol zu KWC 2D-Waschtisch Rondo RNDH 260, Edelstahl, Ø260
Symbol zu KWC 2D-Waschtisch Rondo RNDH 260, Edelstahl, Ø260
Artikel-Nr.:
     3145-113541554
Hersteller:
     KWC
Herst.-Nr.:
     2000056335
EAN/GTIN:
     7612210027086
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
KWC 2D-Waschtisch Rondo RNDH 260, Edelstahl, Ø260

Einbau von oben und von unten

inklusive Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B, ohne Flach- und Stopfensieb, inklusive Edelstahlbügel für Einbau von unten

Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Material:
Edelstahl
Beckengröße:
ø 260 x 116 mm
Lieferanten-Nr.:
2000056335
Marke:
KWC
Grundausstattung:
inklusive Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B, ohne Flach- und Stopfensieb, inklusive Edelstahlbügel für Einbau von unten
Oberfläche:
hochglanzpoliert
Außenmaß:
ø 295 mm
Einbauvariante:
2D Einbau - Unterbau
Type:
RNDH260
... > Edelstahl > KWC > Rondo 260
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 104,98*
€ 131,20*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,86*
€ 147,52*
Lager 3145
2
Frei Haus
ab € 130,29*
€ 160,42*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kludi
4021344999412
ab € 13,12*
Zubehör
Kludi
4021344057938
ab € 9,28*
Zubehör
Otto Haas
2771
ab € 37,27*
Zubehör
Otto Haas
4832
ab € 9,36*
Zubehör
KWC
2000103407
ab € 18,00*
Zubehör
Otto Haas
4842
ab € 6,93*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,75*
Zubehör
Schell
054290699
ab € 33,87*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,29*
Zubehör
Schell
035600699
ab € 47,92*
Zubehör
Schell
033740699
ab € 14,05*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,32*
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,70*
Zubehör
SOLIDO
16003082GT
ab € 71,31*
Zubehör
SOLIDO
16002975NE
ab € 59,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.