Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEESA Handtuchhalter 600 mm Opal Metallfinish Schwarz gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GEESA Handtuchhalter 600 mm Opal Metallfinish Schwarz gebürstet
Produktbild zu GEESA Handtuchhalter 600 mm Opal Metallfinish Schwarz gebürstet
Skizze zu GEESA Handtuchhalter 600 mm Opal Metallfinish Schwarz gebürstet
Anwendungsbild zu GEESA Handtuchhalter 600 mm Opal Metallfinish Schwarz gebürstet
Anwendungsbild zu GEESA Handtuchhalter 600 mm Opal Metallfinish Schwarz gebürstet
LOGO zu GEESA Handtuchhalter 600 mm Opal Metallfinish Schwarz gebürstet
LOGO zu GEESA Handtuchhalter 600 mm Opal Metallfinish Schwarz gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-113542173
Hersteller:
     GEESA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8712163218278
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter
GEESA Handtuchhalter 600 mm Opal Metallfinish Schwarz gebürstet

Opal - minimalistische Schönheit

Langlebig: Hält viele Jahre lang, auch bei intensiver Nutzung
Dutch Design: Die Reihe ist in den Niederlanden entworfen

Diese Produktreihe ist mit einer 15-Jahres-Garantie ausgestattet (Ersatzteile 2 Jahre).
Bitte beachten Sie die Garantiebestimmungen.

Lieferumfang inkl. Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Oberfläche:
gebürstet
Montageart:
Wandmontage
Marke:
Geesa
Serie:
Opal
Type:
917207-09-60
Material:
Zamak | Edelstahl
Abmessung:
660 (B) x 72 (H) x 73 (T) mm
Befestigungsart:
Schrauben
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEESA
ab € 27,76*
Sonstiges
GEESA
ab € 20,42*
Sonstiges
GEESA
ab € 53,00*
Sonstiges
GEESA
ab € 37,94*
Sonstiges
GEESA
ab € 37,73*
Sonstiges
GEESA
ab € 58,28*
Sonstiges
GEESA
ab € 38,02*
Sonstiges
GEESA
ab € 38,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.