| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-113542190 Herst.-Nr.: 917207-05-45 EAN/GTIN: 8712163217691 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GEESA Handtuchhalter 450 mm Opal Metallfinish Edelstahl gebürstet
Opal - minimalistische Schönheit
Langlebig: Hält viele Jahre lang, auch bei intensiver Nutzung Dutch Design: Die Reihe ist in den Niederlanden entworfen
Diese Produktreihe ist mit einer 15-Jahres-Garantie ausgestattet (Ersatzteile 2 Jahre). Bitte beachten Sie die Garantiebestimmungen.
Lieferumfang inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Oberfläche: | Edelstahl gebürstet | Marke: | Geesa | Type: | 917207-05-45 | Serie: | Opal | Montageart: | Wandmontage | Material: | Zamak | Edelstahl | Abmessung: | 510 (B) x 72 (H) x 73 (T) mm | Befestigungsart: | Schrauben |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |