Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIGER Handtuchhalter Boston 2-armig Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIGER Handtuchhalter Boston 2-armig Schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-113542268
Hersteller:
     TIGER
Herst.-Nr.:
     308730746
EAN/GTIN:
     4008913087428
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter 2-armig schwarz
TIGER Handtuchhalter Boston 2-armig Schwarz

Aus qualitativ hochwertigen Materialien, zur Verwendung in Feuchträumen geeignet
Zwei Schwenkarme
Einfach zu montieren und zu reinigen
Verdeckte Befestigung: keine sichtbaren Montageteile nach dem Anbringen

Weitere Informationen:
Oberfläche:
Schwarz matt
Montageart:
Wandmontage
Marke:
Tiger
Material:
Edelstahl
Type:
308730746
Abmessung:
50 (B) x 95 (H) x 510 (T) mm
Serie:
Boston
Befestigungsart:
Schrauben
Weitere Suchbegriffe: handtuchauszug 2-armig, handtuchhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.