Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen für Abflussrohr DN 40 mm / 67°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bogen für Abflussrohr DN 40 mm / 67°
Produktbild zu Bogen für Abflussrohr DN 40 mm / 67°
Skizze zu Bogen für Abflussrohr DN 40 mm / 67°
Artikel-Nr.:
     3145-113544173
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DT373304067
EAN/GTIN:
     4052836004598
Suchbegriffe:
Abfluss Winkelstück
Abwasser Winkelstück
Abflussrohr
HT-Abflussrohrbogen
Bogen für Abflussrohr DN 40 mm / 67°

Anwedungsbereich: Entwässerung von Gebäuden als Schmutzwasserleitung, Regenwasserleitung und Lüftungsleitung
Farbe: Verkehrsgrau (B RAL 7043)

Weitere Informationen:
Type:
HT 40/67 GR (DT373304067)
Größe:
107 x 88 mm
Anschluss:
ø 40 mm
Material:
Polypropylen
Ausführung:
67° Bogen
Weitere Suchbegriffe: HT-Bogen, Rohrbogen, rohrbogen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,88*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,07*
€ 7,95*
ab € 1,48*
€ 2,30*
Lager 3145
115
€ 5,90*
ab € 4,76*
€ 6,98*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ostendorf Kunststoffe
171000
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.