Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTsafe Rohr DN 40 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Abflussrohr DN 40 mm - Länge 150 mm
Produktbild zu Abflussrohr DN 40 mm - Länge 150 mm
Skizze zu Abflussrohr DN 40 mm - Länge 150 mm
Artikel-Nr.:
     1422H-74031
Hersteller:
     Ostendorf Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     171000
EAN/GTIN:
     4052836004475
Suchbegriffe:
Abflussrohr
HT-Abflussrohr
HT-Rohr
Rohr HT

HTsafe Rohr DN 40 x 150 mm

Nennweite: 40 mm
Länge: 150 mm

HTsafe®
Patentierte 3-fach-Dichtlippe: Einfacher zu stecken und sicherer
Glattere Innenwand: Deutlich leiser als Standard-HT
Rezeptur des PP-H: Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B 1) und DIN EN 1451-1
Schlagfähige Funktionsfarbe: RAL 7043
Material: Polypropylen (PP) heißwasserbeständig
Kennzeichnung: Formteile tragen zusätzlich die Angabe der Winkelgrade bzw. der Abgänge

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,17*
2 Tage
40
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,18*
Lager 1422
€ 7,95*
ab € 1,63*
€ 2,51*
1 Tag
69
€ 5,90*
ab € 5,99*
€ 8,49*
Preise: Lager 1422
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1422
Versand: Lager 1422
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ostendorf Kunststoffe
171130
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.