Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumspar-Siphon HL126SR DN40x6/4" mit Kugelgelenk und Waschgeräte-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Raumspar-Siphon HL126SR DN40x6/4" mit Kugelgelenk und Waschgeräte-Anschluss
Produktbild zu Raumspar-Siphon HL126SR DN40x6/4" mit Kugelgelenk und Waschgeräte-Anschluss
Artikel-Nr.:
     3145-113545508
Hersteller:
     HL
Herst.-Nr.:
     HL126SR
EAN/GTIN:
     9003076047147
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
Raumspar-Siphon HL126SR DN40x6/4" mit Kugelgelenk und Waschgeräte-Anschluss

Raumsparsiphon DN40 x 6/4' mit Kugelgelenk und Waschgeräte-Anschluss. Speziell raumsparend konstruierter Röhrensifon für Küchenspülbecken

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Type:
HL126SR
passend zu:
universell verwendbar
ø:
40 mm
Gewinde ø:
6/4 "
Weitere Suchbegriffe: geruchsverschluss kunststoff, geruchsverschluss, Ablauf Waschbecken, Spülenabfluss, Spülenablauf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.