Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dupli-Color Lackspray RAL9005 Sprühlack Tiefschwarz glänzend - 6 Spraydosen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Dupli-Color Lackspray RAL9005 Sprühlack Tiefschwarz glänzend - 6 Spraydosen
Produktbild zu Dupli-Color Lackspray RAL9005 Sprühlack Tiefschwarz glänzend - 6 Spraydosen
Anwendungsbild zu Dupli-Color Lackspray RAL9005 Sprühlack Tiefschwarz glänzend - 6 Spraydosen
Anwendungsbild zu Dupli-Color Lackspray RAL9005 Sprühlack Tiefschwarz glänzend - 6 Spraydosen
LOGO zu Dupli-Color Lackspray RAL9005 Sprühlack Tiefschwarz glänzend - 6 Spraydosen
Technisches Merkblatt
Sicherheitsdatenblatt
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-118500406
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582000306
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
Dupli-Color Lackspray RAL9005 Sprühlack Tiefschwarz glänzend - 6 Spraydosen

  • HOCHWERTIG: ein Lackspray für Profis – dieser Acryl Spray überzeugt durch seinen sehr hohen Glanzgrad und ist zudem wetterbeständig, lichtecht und vergilbungsfrei
  • VERWENDUNG: dieser Sprühlack eignet sich ideal für die Lackierung von Metall, Papier, Karton, Glas, Textil und Hartkunststoff
  • vasalat TIPP: die schnelltrocknende, acrylbasierende Nitro-Kombi-Qualität eignet sich ideal für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich
  • Farbe: tiefschwarz | RAL Nummer: 9005 | Ausführung: glänzend | Hinweis: vor Gebrauch Dose mehrmals schütteln | Ergiebigkeit: 400ml für ca. 1,2 m²
Unser vasalat Dupli-Color Lackspray in Schwarz, bietet Handwerker und Heimwerker gleichermaßen eine erstklassige Lösung für deine Lackierprojekte. Mit seinem sehr hohen Glanzeffekt überzeugt dieser Acryl Spray , bietet zudem Wetterbeständigkeit, Lichtechtheit und Vergilbungsfreiheit. Dieser Sprühlack eignet sich ideal für die Lackierung von Metall, Papier, Karton, Glas, Textil und Hartkunststoff. Die acrylbasierte Nitro-Kombi-Qualität trocknet schnell und ermöglicht eine effiziente Bearbeitung für den Innen- und Außenbereich. Hinweis: der Dupli Color Lackspray sollte vor Gebrauch mehrmals geschüttelt werden.

Hinweis:
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.

Lieferumfang:
  • 6 Spraydosen 400 ml RAL 9005 schwarz glänzend
  • 1x Paar vasalat Arbeitshandschuhe


Weitere Informationen:
Kennzeichnung:
AT, DE, IT
Inhalt:
400 ml
RAL Nummer:
9005
Hinweis:
RAL 9005 glänzend
Farbe:
tiefschwarz glänzend
GHSSIGNAL:
Gefahr
Marke:
vasalat
GHS:
GHS02 | GHS07
Ausführung 2:
6 Dosen
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Glanzlack, Acryl-Lackspray, Lackspray, buntlack glänzend spray, acryl lack, spray acryl-lack, lacksprays sprühlacke spraylack sprühfarbe sprühfa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 32,57*
€ 38,76
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 32,10*
€ 38,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 30,56*
€ 36,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 29,51*
€ 35,12
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,68*
€ 34,13
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,72*
€ 28,23
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.