Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dupli-Color Lackspray kupfer - Sprühlack glänzend, 6 Spraydosen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Dupli-Color Lackspray kupfer - Sprühlack glänzend, 6 Spraydosen
Produktbild zu Dupli-Color Lackspray kupfer - Sprühlack glänzend, 6 Spraydosen
Anwendungsbild zu Dupli-Color Lackspray kupfer - Sprühlack glänzend, 6 Spraydosen
Anwendungsbild zu Dupli-Color Lackspray kupfer - Sprühlack glänzend, 6 Spraydosen
Technisches Merkblatt
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-118500410
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582000344
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
Dupli-Color Lackspray kupfer - Sprühlack glänzend, 6 Spraydosen

  • HOCHWERTIG: Sprühlack Kupfer für Profis – dieser Acryl Spray lässt glatte Oberflächen ähnlich wie poliertes Kupfer aussehen und überzeugt mit einer sehr guten Deckkraft
  • VERWENDUNG: dieser Sprühlack eignet sich ideal für die Lackierung von Metall, Papier, Karton, Glas, Textil und Hartkunststoff - bei saugfähigen Oberflächen unbedingt grundieren
  • vasalat TIPP: die schnelltrocknende, acrylbasierende Nitro-Kombi-Qualität eignet sich ideal für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich
  • Farbe: Kupfer | Ausführung: Hochglanz | Hinweis: vor Gebrauch Dose mehrmals schütteln | Ergiebigkeit: 400ml für ca. 0,8 - 1,5 m²
Unser vasalat Dupli-Color Kupfer Spray bietet Handwerker und Heimwerker gleichermaßen eine hochwertige Lösung für deine Lackierprojekte. Dieser Acryl Spray verleiht einer glatten Oberflächen einen polierten Kupferglanz und überzeugt mit seiner sehr guten Deckkraft. Dieser Sprühlack eignet sich ideal für die Lackierung von Metall, Papier, Karton, Glas, Textil und Hartkunststoff. Bei saugfähigen Oberflächen empfehlen wir eine Grundierung. Die schnelltrocknende, acrylbasierte Nitro-Kombi-Qualität ermöglicht eine effiziente Anwendung für Innen- und Außenbereiche.

Hinweis:
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.

Lieferumfang:
  • 6 Spraydosen Aerosolspray kupfer
  • 1x Paar vasalat Arbeitshandschuhe


Weitere Informationen:
Farbe:
kupfer
Inhalt:
400 ml
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE, IT
Marke:
vasalat
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
Ausführung 2:
6 Dosen
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Glanzlack, Acryl-Lackspray, Lackspray, buntlack glänzend spray, acryl lack, spray acryl-lack, goldsprays goldsprays kupfersprays effektsprays ef
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 37,53*
€ 44,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,19*
€ 44,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 35,23*
€ 41,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 34,21*
€ 40,71
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 33,29*
€ 39,62
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 27,55*
€ 32,78
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.