| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-118500420 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9010582000443 |
| |
|
| | |
| Dupli-Color Lackspray 10 verschiedene Farben - Sprühlack glänzend 12 Stück- HOCHWERTIG: ein Lackspray für Profis – dieser Acryl Spray überzeugt durch seinen sehr hohen Glanzgrad und ist zudem wetterbeständig, lichtecht, vergilbungsfrei und schnell trockend
- VERWENDUNG: dieser Sprühlack eignet sich ideal für die Lackierung von Metall, Papier, Karton, Glas, Textil und Hartkunststoff
- vasalat TIPP: der Sprühlack mit hochwertiger Acryl-Qualität eignet sich ideal für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich
- Farbe: blau/grün/orange/weiß/schwarz/gelb/rot | RAL Nummer: 5015/5003/2004/6005/6001/9016/9005/1021/3020/3000 ; Ausführung: glänzend - Ergiebigkeit: 400ml für ca. 0,8 - 1,5 m²
Unser Vasalat Dupli-Color Sprühlack Set Prima bietet Profis und Heimwerkern eine hochwertige Lösung für deine Lackierprojekte. Dieser Acryl Spray überzeugt durch seinen sehr hohen Glanzgrad und ist zudem wetterbeständig, lichtecht und vergilbungsfrei. Ideal für die Lackierung von Metall, Papier, Karton, Glas, Textil und Hartkunststoff. Der Sprühlack mit hochwertiger Acryl-Qualität eignet sich ideal für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich. Das Set enthält je eine Dose in den Farben blau, grün, weiß, schwarz, gelb und rot, für vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten. Unser Set enthält 12 Spraydosen mit je 400 ml Dupli-Color Lackspray, perfekt für größere Projekte oder den regelmäßigen Gebrauch. Hinweis:Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.Lieferumfang:- 2 Spraydosen 400 ml RAL 9005 tiefschwarz
- 2 Spraydosen 400 ml RAL 9016 verkehrsweiß
- 1 Spraydose 400 ml RAL 1021 rapsgelb
- 1 Spraydose 400 ml RAL 6005 moosgrün
- 1 Spraydose 400 ml RAL 6001 smaragdgrün
- 1 Spraydose 400 ml RAL 5003 saphirblau
- 1 Spraydose 400 ml RAL 5015 himmelblau
- 1 Spraydose 400 ml RAL 3020 verkehrsrot
- 1 Spraydose 400 ml RAL 3000 feuerrot
- 1 Spraydose 400 ml RAL 2004 orange
- 1x Paar vasalat Arbeitshandschuhe
Weitere Informationen: | | Marke: | vasalat | GHSSIGNAL: | Gefahr | GHS: | GHS02 | GHS07 | Inhalt: | 400 ml | Kennzeichnung: | AT, DE, IT | Farbe: | Farbset 10-tlg | Ausführung 2: | 12 Dosen Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |