Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh Staffl PU-Touch Schutzhandschuh weiß Größe 8 (M) | 5 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Arbeitshandschuh Staffl PU-Touch Schutzhandschuh weiß Größe 8 (M) | 5 Paar
Produktbild zu Arbeitshandschuh Staffl PU-Touch Schutzhandschuh weiß Größe 8 (M) | 5 Paar
Produktbild zu Arbeitshandschuh Staffl PU-Touch Schutzhandschuh weiß Größe 8 (M) | 5 Paar
Anwendungsbild zu Arbeitshandschuh Staffl PU-Touch Schutzhandschuh weiß Größe 8 (M) | 5 Paar
Anwendungsbild zu Arbeitshandschuh Staffl PU-Touch Schutzhandschuh weiß Größe 8 (M) | 5 Paar
Anwendungsbild zu Arbeitshandschuh Staffl PU-Touch Schutzhandschuh weiß Größe 8 (M) | 5 Paar
Anwendungsbild zu Arbeitshandschuh Staffl PU-Touch Schutzhandschuh weiß Größe 8 (M) | 5 Paar
LOGO zu Arbeitshandschuh Staffl PU-Touch Schutzhandschuh weiß Größe 8 (M) | 5 Paar
Artikel-Nr.:
     3145-118500465
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     101175161_SB5
EAN/GTIN:
     9010582000900
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuh Staffl PU-Touch Schutzhandschuh weiß Größe 8 (M) | 5 Paar

Produkdetails:
  • Aus nahtlosem 13 Gauge Nylon-Feinstrick gefertigt
  • Grifffläche mit Polyurethan beschichtet
  • Perfekte Passform bei hoher Griffsicherheit
  • Der elastische Strickbund gewährleistet einen guten Halt an der Hand
  • Sehr gutes Tastgefühl
  • Unterschiedliche Farben am Bund zur raschen Grössenerkennung
  • Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken
  • Silikonfrei


Einsatzbereiche: Kleinteilmontage, Sortierung von Kleinteilen, hantieren mit Mikroprozessoren, Einbau elektronischer Komponenten, Obstpflücken, usw.

Lieferumfang: 5 Paar

Weitere Informationen:
Größe:
8
Material:
Nylon-Gewirk
Beschichtung:
Polyurethan
Farbe:
weiß
Norm:
EN 388
Kategorie:
Kategorie II
Type:
Staffl PU Touch
Abriebfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
1
Reißfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
X
Stichfestigkeit:
1
Marke:
vasalat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,24*
€ 18,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,03*
€ 17,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,19*
€ 16,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.