Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dupli-Color Markierspray ColorMark, Markierungsspray rot, gelb, 2 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Dupli-Color Markierspray ColorMark, Markierungsspray rot, gelb, 2 Stück
Produktbild zu Dupli-Color Markierspray ColorMark, Markierungsspray rot, gelb, 2 Stück
Produktbild zu Dupli-Color Markierspray ColorMark, Markierungsspray rot, gelb, 2 Stück
Anwendungsbild zu Dupli-Color Markierspray ColorMark, Markierungsspray rot, gelb, 2 Stück
LOGO zu Dupli-Color Markierspray ColorMark, Markierungsspray rot, gelb, 2 Stück
Technisches Merkblatt
Sicherheitsdatenblatt
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-118500524
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582001471
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Dupli-Color Markierspray ColorMark, Markierungsspray rot, gelb, 2 Stück

  • HOCHWERTIG: Markierspray mit innovativem 360°-Ventil, ideal für Rundum-Markierungen | bis zu 100% leersprühbar - mit abnehmbarer Kappe
  • vasalat TIPP: für sauberes und tropffreies Markieren – ideal für Baustellenmarkierungen, Hoch- und Tiefbau, Baustellen und den Straßenbau
  • VERWENDUNG: der Markierungsspray haftet sehr gut auf Asphalt, Beton, Mauer, Ziegel, Pflaster, Holz, Erde, Stein und sogar auf feuchten Untergründen
  • LANGANHALTEND: die Markierung ist 6-9 Monate lang kraftvoll sichtbar und bietet eine zuverlässige Farbmarkierung
Unser vasalat Dupli-Color Markierungsspray Set mit 360 Grad Ventil bietet eine professionelle Lösung für präzise Markierungen in leuchtenden Neonfarben. Mit seinem innovativen 360°-Ventil eignet sich dieses Markierungsspray ideal für Rundum-Markierungen und ermöglicht ein sauberes und gleichmäßiges Sprühen. Mit patentierter Einhand-Sicherheitskappe mit arretierbarem Sprühauslöser, der ein unbeabsichtigtes Sprühend verhindert – keine "farbigen Finger!". Der Markierspray ist durch das Selbstreinigende System bis zu 100% leesprühbar. Ideal für Baustellenmarkierungen, Hoch- und Tiefbau, Baustellen und den Straßenbau. Unser Markierungsspray bietet ein sauberes und tropffreies Markieren. Das Markierungsspray haftet sehr gut auf Asphalt, Beton, Mauer, Ziegel, Pflaster, Holz, Erde, Stein und sogar auf feuchten Untergründen, was eine zuverlässige Markierung gewährleistet. Die Markierung ist 6-9 Monate lang kraftvoll sichtbar und bietet eine zuverlässige Orientierung, selbst unter unterschiedlichen Wetterbedingungen.

Hinweis:
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.

Lieferumfang:
  • 2 Dosen Markierspray leuchtrot
  • 2 Dosen Markierspray leuchtgelb
  • 1x Paar vasalat Arbeitshandschuhe


Weitere Informationen:
Marke:
vasalat
Inhalt:
500 ml
Kennzeichnung:
AT,DE,CZ,IT
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
Gefahr
Farbe:
rot & gelb
Ausführung 2:
je 2 Dosen rot & gelb
Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Acryl-Lackspray, Lackspray, baustellenmarkierspray 500ml rot, acryl lackspray, acryl-lackspray rot, sprühfarbe sprühlack kreidespray lackspray sprühkr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 39,51*
€ 47,02
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 39,40*
€ 46,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 37,22*
€ 44,29
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 36,05*
€ 42,90
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 35,06*
€ 41,72
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 29,20*
€ 34,75
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.