Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dupli-Color Bodenmarkierungsspray, dauerhafte - Markierungsspray rot, 3 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Dupli-Color Bodenmarkierungsspray, dauerhafte - Markierungsspray rot, 3 Stück
Produktbild zu Dupli-Color Bodenmarkierungsspray, dauerhafte - Markierungsspray rot, 3 Stück
Anwendungsbild zu Dupli-Color Bodenmarkierungsspray, dauerhafte - Markierungsspray rot, 3 Stück
LOGO zu Dupli-Color Bodenmarkierungsspray, dauerhafte - Markierungsspray rot, 3 Stück
Technisches Merkblatt
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-118500532
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582001556
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Dupli-Color Bodenmarkierungsspray, dauerhafte - Markierungsspray rot, 3 Stück

  • HOCHWERTIG: Bodenmarkierungsspray mit innovativem Ventil für die Bodenmarkierung | hochdeckende und schnelltrockende Qualität
  • vasalat TIPP: dieses Markierungsspray für die Straße ermöglicht saubere, abriebfeste und scharfe Kanten
  • VERWENDUNG: der Bodenmarkierungsspray eignet sich ideal für eine dauerhafte Kennzeichnung von Linien und Abgrenzungen für Straßen, Parkplätze und Industrieanlagen
  • LANGANHALTEND: die Bodenmarkierung ist dauerhaft
  • SET: 3x 500ml Dupli-Color Bodenmarkierungsspray rot und 1 Paar vasalat Arbeitshandschuhe
Unser vasalat Dupli-Color Bodenmarkierungsspray Set bietet eine hochwertige Lösung für dauerhafte und stark abriebfeste Linienmarkierungen. Mit seinem innovativen Ventil ermöglicht dieses Markierungsspray eine präzise und saubere Bodenmarkierung mit scharfen Kanten. Das Markierungsspray ist mit einem innovativen Ventil ausgestattet, das eine einfache und präzise Bodenmarkierung ermöglicht. Dieser Bodenmarkierungsspray bietet eine hochdeckende und schnelltrocknende Qualität für eine klare und deutliche Markierung. Das Markierungsspray ist besonders abriebfest und dauerhaft, was eine langanhaltende Markierung gewährleistet (Haltbarkeit der Markierung ist von Untergrund, Standort & täglicher Belastung abhängig). Ideal für die Kennzeichnung von Linien und Abgrenzungen auf Straßen, Parkplätzen und Industrieanlagen.

Hinweis:
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.

Lieferumfang:
  • 3 Dosen Line Marker rot
  • 1x Paar vasalat Arbeitshandschuhe


Weitere Informationen:
Marke:
vasalat
Inhalt:
500 ml
Farbe:
rot
Kennzeichnung:
AT, DE
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
Gefahr
Ausführung 2:
3 Dosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 32,52*
€ 38,70
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 32,01*
€ 38,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 30,28*
€ 36,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 29,42*
€ 35,01
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,61*
€ 34,05
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,67*
€ 28,17
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.