Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dupli-Color Lackspray RAL7032 kieselgrau glänzend - 6 Spraydosen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Dupli-Color Lackspray RAL7032 kieselgrau glänzend - 6 Spraydosen
Produktbild zu Dupli-Color Lackspray RAL7032 kieselgrau glänzend - 6 Spraydosen
Anwendungsbild zu Dupli-Color Lackspray RAL7032 kieselgrau glänzend - 6 Spraydosen
Anwendungsbild zu Dupli-Color Lackspray RAL7032 kieselgrau glänzend - 6 Spraydosen
LOGO zu Dupli-Color Lackspray RAL7032 kieselgrau glänzend - 6 Spraydosen
Technisches Merkblatt
Sicherheitsdatenblatt
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-118500567
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582001907
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
Dupli-Color Lackspray RAL7032 kieselgrau glänzend - 6 Spraydosen

  • HOCHWERTIG: ein Lackspray für Profis – dieser Acryl Spray überzeugt durch seinen sehr hohen Glanzgrad und ist zudem wetterbeständig, lichtecht und vergilbungsfrei
  • VERWENDUNG: dieser Sprühlack eignet sich ideal für die Lackierung von Metall, Papier, Karton, Glas, Textil und Hartkunststoff
  • vasalat TIPP: die schnelltrocknende, acrylbasierende Nitro-Kombi-Qualität eignet sich ideal für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich
  • Farbe: kieselgrau | RAL Nummer: 7032 | Ausführung: glänzend | Hinweis: vor Gebrauch Dose mehrmals schütteln | Ergiebigkeit: 400ml für ca. 0,8 - 1,5 m²
Unser vasalat Dupli-Color Lackspray bietet Handwerker und Heimwerker gleichermaßen eine erstklassige Lösung für deine Lackierprojekte. Mit seinem sehr hohen Glanzgrad überzeugt dieser Acryl Spray , bietet zudem Wetterbeständigkeit, Lichtechtheit und Vergilbungsfreiheit. Dieser Sprühlack eignet sich ideal für die Lackierung von Metall, Papier, Karton, Glas, Textil und Hartkunststoff. Durch seine besondere Beschaffenheit ermöglicht dieser Lackspray eine sehr glatte und polierbare Oberfläche. Die acrylbasierte Nitro-Kombi-Qualität trocknet schnell und ermöglicht eine effiziente Bearbeitung für den Innen- und Außenbereich. Hinweis: der Dupli Color Lackspray sollte vor Gebrauch die Spraydose mehrmals schütteln.

Hinweis:
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.

Lieferumfang:
  • 6 Spraydosen 400 ml RAL 7032 kieselgrau glänzend
  • 1x Paar vasalat Arbeitshandschuhe


Weitere Informationen:
Marke:
vasalat
Inhalt:
400 ml
Farbe:
kieselgrau
Hinweis:
RAL 7032 glänzend
RAL Nummer:
7032
Kennzeichnung:
AT, DE, IT
GHSSIGNAL:
Gefahr
Ausführung 2:
6 Dosen
GHS:
GHS02 | GHS07
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Acryl-Lackspray, Lackspray, lackspray ral 7032 400 ml, acryl lack, spray acryl-lack, Lack Sprühlack klarlacksprays klarlackspray klarla
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 32,74*
€ 38,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 32,31*
€ 38,45
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 30,75*
€ 36,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 29,72*
€ 35,37
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,90*
€ 34,39
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,72*
€ 28,23
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.