Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vasalat Maxi Gr.9-SB5 Comfort Arbeitshandschuhe, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu vasalat Maxi Gr.9-SB5 Comfort Arbeitshandschuhe, grau
Produktbild zu vasalat Maxi Gr.9-SB5 Comfort Arbeitshandschuhe, grau
Produktbild zu vasalat Maxi Gr.9-SB5 Comfort Arbeitshandschuhe, grau
Anwendungsbild zu vasalat Maxi Gr.9-SB5 Comfort Arbeitshandschuhe, grau
Anwendungsbild zu vasalat Maxi Gr.9-SB5 Comfort Arbeitshandschuhe, grau
Anwendungsbild zu vasalat Maxi Gr.9-SB5 Comfort Arbeitshandschuhe, grau
Anwendungsbild zu vasalat Maxi Gr.9-SB5 Comfort Arbeitshandschuhe, grau
Symbol zu vasalat Maxi Gr.9-SB5 Comfort Arbeitshandschuhe, grau
Symbol zu vasalat Maxi Gr.9-SB5 Comfort Arbeitshandschuhe, grau
Symbol zu vasalat Maxi Gr.9-SB5 Comfort Arbeitshandschuhe, grau
Symbol zu vasalat Maxi Gr.9-SB5 Comfort Arbeitshandschuhe, grau
LOGO zu vasalat Maxi Gr.9-SB5 Comfort Arbeitshandschuhe, grau
Artikel-Nr.:
     3145-118500631
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     101175177_SB5
EAN/GTIN:
     9010582002560
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
vasalat Maxi Gr.9-SB5 Comfort Arbeitshandschuhe, grau

PatentierteNitril-Mikroschaumbeschichtungauf nahtlosem Feinstrick,Handrücken und Handfläche atmungsaktiv. Passgenauer Sitz durch anatomisches Design.Innenfutter mit hochwertiger Baumwollefür erhöhten Tragekomfort. Silikonfrei und hautfreundlich nach Ökotex Standard 100 zertifiziert.Kontakthitze bis ~100º C. Im Set sind 5 Paar enthalten.
Einsatzbereiche: Umgang mit kleinen Gegenständen, Ersatzteile, Werkzeugen, Mikrotechnik, Schläuchen, Präzisionsteilen.
  • Material:Baumwollplattierung
  • Beschichtung:Nitril-Mikroschaum
  • Farbe:grau/blau
  • Norm:
    • EN 388
    • EN 407
  • Kategorie:Kategorie II
  • Farbcode:gelb
  • Type:Maxi Flex Comfort 34-924
  • Abriebfestigkeit:4
  • Schnittfestigkeit nach EN388:2003:1
  • Reißfestigkeit:2
  • Stichfestigkeit:1
  • Schnittfestigkeit nach EN388:2016:A


Weitere Informationen:
Type:
Maxi Flex Comfort 34-924
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
A
Norm:
EN 388
Größe:
9
Farbe:
grau/blau
Material:
Baumwollplattierung
Stichfestigkeit:
1
Kategorie:
Kategorie II
Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum
Reißfestigkeit:
2
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
1
Marke:
vasalat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,99*
€ 34,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,40*
€ 33,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,68*
€ 31,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,60*
€ 30,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,90*
€ 29,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,44*
€ 24,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.