Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 800x80 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium schwarz elox.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Lüftungsgitter 800x80 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium schwarz elox.
Produktbild zu Lüftungsgitter 800x80 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium schwarz elox.
Titan Edelstahl Effekt
Produktbild zu Lüftungsgitter 800x80 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium schwarz elox.
Produktbild zu Lüftungsgitter 800x80 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium schwarz elox.
Skizze zu Lüftungsgitter 800x80 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium schwarz elox.
LOGO zu Lüftungsgitter 800x80 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium schwarz elox.
Artikel-Nr.:
     3145-118500911
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     LUFTGITTER 800X80MM AL SCHWARZ ELOX
EAN/GTIN:
     9010582005387
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsgitter 800x80 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium schwarz elox.

Das vasalat Lüftungsgitter eignet sich bestens für die Belüftung verschiedenster Möbel, wie z.B. Kühlschrank-Umbauten, Türen, Heizkörpern, Küchenschränken und Kleiderschränken. Das Lüftergitter sorgt für einen optimalen Temperaturausgleich. Werkzeuglos montierbar, dank einfacher Steckmontage.

Das vasalat Lüftungsgitter eignet sich bestens für die Belüftung verschiedenster Möbel, wie z.B. Kühlschrank-Umbauten, Türen, Heizkörpern, Küchenschränken und Kleiderschränken. Das Lüftergitter sorgt für einen optimalen Temperaturausgleich. Werkzeuglos montierbar, dank einfacher Steckmontage.

Weitere Informationen:
Größe:
80x800 mm
Lochung:
7,5 x 14,5 mm
Material:
Aluminium
Montageart:
einsteckbar
Oberfläche:
schwarz eloxiert
Länge:
800 mm
Breite:
80 mm
Freier Querschnitt:
174 cm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.