Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxiflex Handschuhe Gr. 10 Endurance - Arbeitshandschuhe mit Noppen, 10 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Maxiflex Handschuhe Gr. 10 Endurance - Arbeitshandschuhe mit Noppen, 10 Paar
Produktbild zu Maxiflex Handschuhe Gr. 10 Endurance - Arbeitshandschuhe mit Noppen, 10 Paar
Anwendungsbild zu Maxiflex Handschuhe Gr. 10 Endurance - Arbeitshandschuhe mit Noppen, 10 Paar
Anwendungsbild zu Maxiflex Handschuhe Gr. 10 Endurance - Arbeitshandschuhe mit Noppen, 10 Paar
Artikel-Nr.:
     3145-118501789
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582015225
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Maxiflex Handschuhe Gr. 10 Endurance - Arbeitshandschuhe mit Noppen, 10 Paar

  • ALLROUNDER: Die Maxiflex Endurance Arbeitshandschuhe eignen sich ideal für: Heimwerk, Handwerk, Werkstatt, Verpackung, Logistik, Haushalt und Industrie
  • KOMFORT: Diese Montagehandschuhe überzeugen durch eine angenehme Passform, ausgezeichneten Flexibilität und einem hervorragenden Tastempfinden - ein must have für jeden Heim- und Handwerker
  • HEIMWERKER-TIPP: Durch die Nitril-Beschichtung und den Noppen bieten diese Schutzhandschuhe einen sehr guten Grip und sind aufgrund der speziell nahtlos gestrickten Verarbeitung 360° Atmungsaktiv
  • QUALITÄT: geprüfter Schutzhandschuh nach EN388 mit hoher Abriebfestigkeit und Weiterreisfestigkeit - der richtige Arbeitshandschuh für Montagearbeiten
Die Vasalat & Maxiflex Handschuhe in bieten die ideale Kombination aus Komfort, Schutz und Leistung für alle Arten von Montagearbeiten. Mit ihrer hochwertigen Verarbeitung und ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeit sind sie die perfekten Begleiter für Heimwerker, Handwerker und Profis gleichermaßen. Dank der Nitril-Beschichtung bieten diese Arbeitshandschuhe einen sicheren und zuverlässigen Griff in verschiedenen Arbeitsumgebungen. Die dünnen Arbeitshandschuhe ermöglichen präzise Arbeiten und eine optimale Kontrolle über Werkzeuge und Materialien. Die Maxiflex Handschuhe überzeugen durch ihre angenehme Passform und ihre ausgezeichnete Flexibilität, die ein ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeiträume ermöglicht. Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Montage, Handwerk, Werkstatt, Verpackung, Logistik, Haushalt und Industrie. Diese Arbeitshandschuhe sind nach EN388 geprüft und bieten eine hohe Abriebfestigkeit sowie Weiterreißfestigkeit für zuverlässigen Schutz bei Montagearbeiten.

LIEFERUMFANG:
  • 10 Paar Maxiflex Handschuhe Gr.10
  • 1 Paar vasalat Arbeitshandschuhe Größe 10


Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Ausführung:
Größe 10 (XL)
Type:
Maxi Flex Endurance 34-844
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,57*
€ 63,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,16*
€ 63,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,32*
€ 59,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,88*
€ 58,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,65*
€ 56,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,28*
€ 47,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.