| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-114002 Herst.-Nr.: 114002 EAN/GTIN: 4058409000431 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die weißen Markierungspunkte sind praktische Helfer zum Kennzeichnen verschiedener Produkte. Sie können die permanent haftenden Klebepunkte in vier unterschiedlichen Größen von 8 bis 30 mm Durchmesser erhalten. Dadurch sind sie flexibel und vielseitig für alle Produktgrößen einsetzbar.
Zur noch besseren Kennzeichnung auf den ersten Blick oder Klassifizierung, können Sie übrigens auch farbige Markierungspunkte und farbig sortierte Markierungspunkte verwenden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Markierungspunkte pro Pack: | 1536 | Anzahl Blätter pro Pack: | 16 | Etiketten-Ø: | 15 MM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bewertungspunkte, bewertungspunkte 15mm, Betriebskennzeichnung, Kennzeichnung, Markierung, Markierungspunkte weiß, Papierklebepunkt, Papierklebepunkte, weiße Klebepunkte, weiße Markierungspunkte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |