Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Markierungspunkte auf DIN A5 Bogen 15 mm, grün


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Farbige Markierungspunkte auf DIN A5 Bogen 15 mm, grün
Farbige Markierungspunkte auf DIN A5 Bogen 15 mm, grün
Farbige Markierungspunkte auf DIN A5 Bogen 15 mm, grün
Artikel-Nr.:
     315-114311
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     114311
EAN/GTIN:
     4058409000516
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
markierungspunkte 15mm grün
Klassifizierung, Ordnung oder Verschließen von Geschenken und Umschlägen leicht gemacht: Unsere farbigen Klebepunkten der Marke agipa können Sie dank unterschiedlicher Farben und Größen vielseitig einsetzen. Alle Markierungspunkte sind permanent klebend und für Laser- und Inkjetdruck geeignet. Geliefert werden die farbigen Klebepunkte in einer praktischen und schützenden Umverpackung.

Auch nützlich für Kennzeichnung und Ordnung: Farbige sortierte Markierungspunkte und als gedecktere Variante weiße Markierungspunkte.
  • Material der Markierungspunkte: Papier
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Pack mit jeweils 10 Bogen
  • Erhältliche Farben: grün, blau, rot, gelb, orange, schwarz
  • Lieferung auf DIN A5 Bogen 148,5 x 210 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Anzahl Markierungspunkte pro Pack:
960
Etiketten-Ø:
15 MM
Weitere Suchbegriffe: bewertungspunkte, bewertungspunkte grün, Agipa, Bedruckbare Kl, Bedruckbare Markierungspunkte, Farbige Klebepunkte, Farbige Markierungspunkte, Klebepunkte, Klebepunkte Bogen, Klebepunkte Papier, Klebepunkte agipa, Markierungspunkte Bogen, Markierungspunkte agipa, Markierungspunkte auf Bogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.