Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPIER-KLEBEBAND FROHE WEIHNACHTEN 6-SPRACHIG_ 50MM BREITE - 50M LAENGE


Menge:  Rollen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-116452PAP
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     116452PAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband

Mit unserem Weihnachts-Klebeband verleihen Sie Ihren Paketen und Geschenken einen besonderen, festlichen Touch. Verfügbar in zwei Varianten – PVC und Papier – bietet dieses Klebeband nicht nur ansprechende Weihnachtsmotive, sondern auch ausgezeichnete technische Eigenschaften, die es zur idealen Wahl für verschiedene Verpackungsanforderungen machen.

Hochwertige Materialien für jede Anwendung

Unser PVC-Klebeband ist besonders reißfest und bietet eine starke Klebkraft, die selbst unter schwierigen Bedingungen zuverlässig hält. Es ist feuchtigkeitsresistent und schützt sogar vor verdünnten Säuren und Laugen. Mit einer Abmessung von 50 mm Breite und bis zu 66 m Länge eignet es sich perfekt für den Einsatz im Versand. Zudem ist es wärmebeständig kurzfristig bis ca. +70° C und kältebeständig, nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur bis ca. -20° C, damit auch an kalten Weihnachtstagen die Verpackung hält.

Die Papier-Variante ist die umweltfreundliche Alternative, die nicht nur durch ihre hohe Reißkraft und Klebkraft besticht, sondern ebenfalls besonders hitze- und kältebeständig ist. Dieses silikonfreie Klebeband lässt sich leise abrollen und ist alterungsbeständig. Mit einer Abmessung von 50 mm Breite und 50 m Länge ist es vielseitig einsetzbar.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Dank des mehrsprachigen Drucks „Frohe Weihnachten" in 6 Sprachen oder des „Christmas & New Year"-Designs eignet sich dieses Klebeband perfekt für den internationalen Versand. Ob für den Einzelhandel, für den Versand von Geschenken oder für die persönliche Nutzung – dieses Klebeband ist die ideale Lösung für die festliche Saison.


Technische Details im Überblick:


PVC-Klebeband:
  • Abmessungen: 50 mm Breite und 66 m Länge
  • Gesamtstärke: 52 μ
  • Verpackungseinheit: 36 Rollen im Karton, 1.944 Rollen pro Palette
  • Kleberart: Naturkautschuk
  • Trägermaterial: Hart-PVC-Folie

Papier-Klebeband:
  • Abmessungen: 50 mm Breite und 50 m Länge
  • Gesamtstärke: 135 μ
  • Verpackungseinheit: 36 Rollen im Karton, 1.944 Rollen pro Palette
  • Kleberart: Naturkautschuk
  • Trägermaterial: Kraftpapier

Machen Sie Ihre Pakete zu einem echten Hingucker und profitieren Sie von der hohen Qualität und den durchdachten Eigenschaften dieser Klebebänder. Stöbern Sie bei uns im Shop nach zusätzlichen Geschenkverpackungen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.