Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsen 12,7 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hülsen 12,7 mm
Hülsen 12,7 mm
Hülsen 12,7 mm
Artikel-Nr.:
     315-12SPC
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     12SPC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Stahl-Verschlusshülsen
Die Hülsen von Signode garantieren eine hohe Einrastqualität und damit einen besseren Halt bei der Montage. Die Hülsen sind der ideale Verschluss für Ihre Stahlbandumreifung mit einer Bandbreite von 16 mm und besonders gut zur Umreifung von runden und flachen Produkten geeignet. Passt ideal zu unserem Stahlband.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
5000
Farbe:
rot
Breite:
0.6 MM
Länge:
21.8 MM
Stärke:
0,61
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülse für Stahlband, Verschlusshülsen Stahl, Automatenband, Umreifungsband, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, stahl-umreifungsband 13mm, stahl umreifungsband, stahl-umreifungsband 13x0,5mmx400m, bündeln, huelsen, hülsen, stahlband, umreifen, umreifung, verpacken, verpackungsmittel, verschließen, verschluss, verschlusshülsen, verschlussmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 382,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5.000 Stück (ab € 0,07647* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 448,55*
€ 533,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 439,76*
€ 523,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 414,20*
€ 492,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 404,14*
€ 480,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 382,31*
€ 454,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.