| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-130045 Herst.-Nr.: 130045 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unsere Wischtücher extrastark von TORK® sind dank QuickDry™ Qualität besonders stark und effizient. Sowohl beim Abtrocknen der Hände, als auch beim Aufwischen von Flüssigkeiten profitieren Sie von der hohen Saugfähigkeit der weißen Wischtücher. Gleichzeitig sind die Tücher aus 2-lagigem Tissue nass sowie trocken sehr reißfest, selbst bei intensiver Nutzung. Durch die hohe Qualität der perforierten TORK® Wischtücher reichen die Rollen länger aus, es wird weniger Papier benötigt und die Abfallproduktion verringert sich. Darüber hinaus liegt das dicke Papier gut in der Hand und garantiert somit einen hohen Komfort für den Anwender. Je nachdem welchen Spender Sie einsetzen, bieten wir Ihnen zwei Varianten der saugstarken Wischtücher an. Sie haben die Wahl zwischen einer Rolle, die von außen abrollbar ist (Bestell-Nr. 130045) und einer Rolle, die von außen sowie aus der Mitte heraus abrollbar ist (Bestell-Nr. 130041). Sie haben noch keinen passenden Spender bzw. Abroller für Ihre Wischtücher? Für das Modell 130045 eignet sich der folgende Abroller. Auch für das Modell 130041 haben wir den optimalen Spender für Wischtuchrollen im Sortiment! EU EcolabelDas EU Ecolabel ist das in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, aber auch von Norwegen, Liechtenstein und Island anerkannte EU-Umweltzeichen. Das 1992 durch eine EU-Verordnung (Verordnung EWG 880/92) eingeführte freiwillige Zeichen hat sich nach und nach zu einer Referenz für Verbraucher entwickelt, die mit dem Kauf von umweltfreundlicheren Produkten und Dienstleistungen zu einer Verringerung der Umweltverschmutzung beitragen wollen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verp.- Einheit (VE): | 1 | Rollen-Ø: | 39 | Anzahl Tücher: | 1500 | Länge Blatt: | 34 | Länge: | 510 M | Breite Blatt: | 23,5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, papierputztücher 2-lagig, einwegputztücher, wischtücher raja, Industrie Wischtücher -lagig, Industrie Wischtücher 2 lagig, Tork Wischtücher extrastark, Wischtücher 2 lagig, Wischtücher 2-lagig, Wischtücher extrastark Tork, Wischtücher silikonfrei, Wischtücher wei, saugstarke Industrie Wischtücher, saugstarke Wischtücher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |