Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Advanced Blue 750 Tücher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tork Advanced Blue 750 Tücher
Tork Advanced Blue 750 Tücher
Artikel-Nr.:
     315-130052
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     130052
EAN/GTIN:
     4058409000738
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher

Die Wischtücher Advanced blue TORK® sind vielseitig einsetzbar in vielen unterschiedlichen Bereichen von Büro bis Werkstatt und Lager. Es ist besonders saugfähig, nimmt Flüssigkeiten sehr schnell auf und eignet sich zur Entfernung von Fetten, Ölen, Lösungsmitteln und zum Säubern von Oberflächen, Gegenständen und Händen.

  • Bestellnr. 130052: 750 Tücher, B 23,5 x L 34 cm. Länge 225 m, Rollen-Durchmesser 26 cm
  • Bestellnr. 130070: 1.000 Tücher, B 37 x L 34 cm. Länge 340 m, Rollen-Durchmesser 39 cm
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
2
Anzahl Tücher:
750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,612*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 18,806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,718*
€ 72,25442
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,278*
€ 71,73082
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,222*
€ 60,95418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,952*
€ 59,44288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,872*
€ 59,34768
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,762*
€ 59,21678
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,612*
€ 44,75828
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.