Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Advanced Blue 1000 Tücher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Advanced Blue 1000 Tücher
Tork Advanced Blue 1000 Tücher
Artikel-Nr.:
     315-130070
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     130070
EAN/GTIN:
     4058409000745
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher

Die Wischtücher Advanced blue TORK® sind vielseitig einsetzbar in vielen unterschiedlichen Bereichen von Büro bis Werkstatt und Lager. Es ist besonders saugfähig, nimmt Flüssigkeiten sehr schnell auf und eignet sich zur Entfernung von Fetten, Ölen, Lösungsmitteln und zum Säubern von Oberflächen, Gegenständen und Händen.

  • Bestellnr. 130052: 750 Tücher, B 23,5 x L 34 cm. Länge 225 m, Rollen-Durchmesser 26 cm
  • Bestellnr. 130070: 1.000 Tücher, B 37 x L 34 cm. Länge 340 m, Rollen-Durchmesser 39 cm
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Anzahl Tücher:
1000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 58,82*
€ 78,34*
Lager 315
28
€ 12,90*
ab € 67,73*
€ 105,18*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.