Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Industrie-Wischtücher extrastark


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tork Industrie-Wischtücher extrastark
Tork Industrie-Wischtücher extrastark
Tork Industrie-Wischtücher extrastark
Artikel-Nr.:
     315-130081
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     130081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher

Die TORK® Industrie-Wischtücher sind dank ihres starken, 3 lagigen Gewebes ideal geeignet, um starke Verschmutzungen, wie Öl, Fett oder Schmierstoffe zu beseitigen. Dabei sind Ihre Hände gut vor Hitze und Schmutz geschützt.

Weitere Informationen:

  • Von außen oder aus der Mitte abrollbar
  • Hohe Saugfähigkeit: schnelle und sichere Aufnahme von Flüssigkeit
  • Silikonfrei: hinterlässt keine Rückstände
  • Material: Tissue. Qualität: 3-lagig. Perforiert
  • Farbe: blau
  • Maße: 23,5 x 34 cm
  • Passender Spender für die Wischtücher
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
2
Geeignet für:
653008, 653000, 652108, 652008
Farbe:
blau
Rollen-Ø:
26,2
Anzahl Tücher:
350
Oberfläche:
geprägt
Anzahl Lagen:
3
Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, industrieputzpapier 3 lagig blau, einwegputztücher blau, einwegputztücher, Industrie Wischtücher, Industrie Wischtücher 3 lagig, Industrie Wischtücher 3-lagig, Industrie Wischtücher Tork, Tork Industrie-Wischtücher extrastark, Wischtücher 3 lagig, Wischtücher 3-lagig, Wischtücher silikonfrei, saugst, saugstarke Industrie Wischtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,664*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 34,332* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,29*
€ 130,0551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,95*
€ 129,6505
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 98,052*
€ 116,68188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,752*
€ 112,75488
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 89,424*
€ 106,41456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,284*
€ 106,24796
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,664*
€ 81,71016
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.