| |
|
| Artikel-Nr.: 315-140280 Herst.-Nr.: 140280 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die extraweichen Tork Kosmetiktücher sind ausgesprochen sanft zur Haut. Dank der Premium-Qualität sind diese zweilagigen Kosmetiktücher stark und saugfähig. Geliefert in einer modernen und praktischen Spenderbox, entweder in kubischer (Referenz 140278) oder in rechteckiger (Referenz 140280) Verpackung passen die Tork Kosmetiktücher perfekt in jeden Waschraum und in jedes Hotelzimmer. Weitere Informationen:- Material: Tissue
- Qualität: 2-lagig
- Maße Tücher: L 20 x B 21 cm
- VE: 30 Boxen à 100 Tücher (140280) bzw. 1 Box à 100 Tücher (140278)
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 30 | Breite: | 0 | Länge: | 0.21 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,41* | € 53,59* | | | | Lager 315 | | | | | | € 9,90* | ab € 46,34* | € 67,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 30 Boxen (ab € 1,54467* pro Box) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|