Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compact Flex Korrekturroller von Pritt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Compact Flex Korrekturroller von Pritt
Compact Flex Korrekturroller von Pritt
Compact Flex Korrekturroller von Pritt
Artikel-Nr.:
     315-14174
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     14174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 4,2mm x 5m

Die Korrekturroller von Tipp-Ex und Pritt sind die praktische Lösung, wenn ein Schreibfehler passiert. Mit diesen können Sie die entsprechende Stelle nämlich ganz einfach korrigieren und sofort überschreiben. Die Einweg-Korrekturroller von Tipp-Ex überzeugen durch das transparente Gehäuse, mit dem Sie Ihren Verbrauch jederzeit kontrollieren können. Der Pritt Compact Flex Korrekturroller (14174) besticht hingegen mit einem Gehäuse aus 50 Prozent recyceltem Kunststoff sowie seiner ergonomischen Form, durch die er jederzeit bequem in der Hand liegt. Darüber hinaus verfügt der Pritt Korrekturroller über eine praktische Push & Pull-Funktion, mit dem sich sowohl ganze Sätze (Pull) als auch einzelne Buchstaben (Push) kinderleicht korrigieren lassen.

Alle Modelle im Überblick:

    Tipp Ex Mini Pocket Mouse (81287):

  • Transparentes Gehäuse für einfache Füllstandskontrolle
  • Bandmaße: B 5 mm x L 5 m

    Tipp Ex Pocket Mouse(820789):

  • Blau transparentes Gehäuse für einfache Füllstandskontrolle
  • Bandmaße: B 4,2 mm, L 10 m

    Pritt Compact Flex Korrekturroller:

  • Transparentes Gehäuse für einfache Füllstandskontrolle
  • Push&Pull Funktion für beidseitige Anwendung
  • Für Links- und Rechtshänder
  • Bandmaße: B 4,2 mm x 10 m

Bei uns finden Sie auch viele weitere Produkte für Ihren Bürobedarf.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrekturroller 4.2mm breit, compact flex, korrekturroller, korrekturstift, mini pocket mouse, pocket mouse, pritt, tipp ex, tipp-ex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,518*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,9518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,858*
€ 48,62102
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,118*
€ 47,74042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,688*
€ 46,03872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,558*
€ 44,69402
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,108*
€ 42,96852
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,518*
€ 35,12642
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.