Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter mit halbhoher Öffnung, 100% recycelt 400x300x320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euronorm-Stapelbehälter mit halbhoher Öffnung, 100% recycelt 400x300x320 mm
Euronorm-Stapelbehälter mit halbhoher Öffnung, 100% recycelt 400x300x320 mm
Euronorm-Stapelbehälter mit halbhoher Öffnung, 100% recycelt 400x300x320 mm
Artikel-Nr.:
     315-3243R
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     3243R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Euronorm-Stapelbehälter recycelt sind dank der Euronorm genau ausgerichtet auf Europaletten Dem entsprechend können Sie die Euronorm-Stapelbehälter mit halbhoher Öffnung nicht nur mit bis zu 300 kg stapeln, sie sind auch perfekt auf die Maße einer Europalette ausgerichtet und palettierfähig. Außerdem bestehen sie zu 100% aus recyceltem Polypropylen (PP).

Praktisch bei diesem Euronorm-Stapelbehälter erweist sich die halbhohe Öffnung, hierdurch können Sie die Behälter, im gestapelten Zustand, nicht einfach nur befüllen oder entleeren. Sie haben auch die Möglichkeit Ihre Ware zu sehen, zählen oder zu begutachten.

Zum einfachen befördern der befüllten Euronorm-Stapelbehälter mit halbhoher Öffnung empfehlen wir unsere Transportwagen klappbar. Außerdem finden Sie ebenfalls Stapelboxen ohne Öffnung in unserem Sortiment.

Details zu den Euronorm-Stapelbehältern im Überblick:

  • Traglast: 20 kg
  • Farbe: Grau
  • Material: 100% recyceltes PP
  • Stapelstabilität: bis zu 300 kg
  • Palettierbar
  • Ideal zur Kommissionierung
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Außenmaß Höhe:
32
Innenmaß Höhe:
30,7
Außenmaß Breite:
30
Innenmaß Breite:
26,8
Außenmaß Länge:
40
Innenmaß Länge:
36,7
Gewicht:
1,36
Volumen:
30
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro normbehälter grau, euro normbehälter, raja stapelbehälter, Euronorm, Euronorm Stapelbehälter 100% recycelt, Euronorm-Stapelbehälter, Stapelbehälter mit Öffnung, recycelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.