| |
|
| Artikel-Nr.: 315-3249239 Herst.-Nr.: 3249239 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Desinfektions-Reiniger von Sagrotan bietet Ihnen eine effektive und zuverlässige Lösung zur hygienischen Reinigung Ihrer Oberflächen. Sagrotan ist eine bewährte Marke, die für ihre desinfizierenden Eigenschaften bekannt ist. Dieser Reiniger entfernt 99,9% aller Bakterien und Viren, einschließlich spezifischer Grippe- und Erkältungsviren. Der Reiniger ist in einer praktischen 500 ml Flasche erhältlich, die für mehrere Anwendungen im Betrieb ausreicht. Besonders geeignet ist der Sagrotan Desinfektions-Reiniger für verschiedene Oberflächen wie Küchenarbeitsplatten, Waschraumfliesen und Türgriffe. Durch die praktische Anwendung können Sie schnell und einfach für Sauberkeit und Hygiene sorgen. Nach der Anwendung hinterlässt der Reiniger einen frischen und angenehmen Duft. Anwendungsbereiche und Vorteile des Desinfektions-Reinigers: - Hochwirksam gegen Keime: Vernichtet 99,9% aller Bakterien und Viren ab, um ein sicheres Betriebsumfeld zu gewährleisten.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Ideal für die Reinigung von Küchen-, Waschraum- und Bürobereichen.
- Einfach in der Anwendung: Dank der benutzerfreundlichen Sprühflasche ist der Einsatz des Desinfektionsssprays unkompliziert und schnell.
- Angenehmer Duft: Hinterlässt nach der Anwendung einen frischen und sauberen Duft, der für ein angenehmes Raumklima sorgt.
- Für den täglichen Gebrauch: Der Desinfektions-Reiniger kann regelmäßig verwendet werden, um stets für hygienische Sauberkeit zu sorgen.
Der Desinfektions-Reiniger Sagrotan ist die ideale Wahl für alle, die in Ihrem Unternehmen auf höchste Hygiene setzen. Bestellen Sie weitere hilfreiche Reinigungsutensilien am besten gleich mit: Bei RAJA finden Sie zahlreiche Wischtücher sowie Reinigungsmittel für jeden Bedarf. Gefahrstoffe: - Achtung! Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
- Lagerbedingungen: In einem kühlen, gut belüfteten Bereich lagern. Behälter dicht geschlossen halten.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- Verursacht schwere Augenreizung. Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen.
- Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/ Behälter gemäß lokalen/regionalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Inhaltsstoffe: L-Lactic acid (2-hydroxy propionic acid), Ethanol, Diethylene glycol monoethyl ether |
| | |
| | | |
| |