Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsen 19 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hülsen 19 mm
Hülsen 19 mm
Hülsen 19 mm
Artikel-Nr.:
     315-34HOC
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     34HOC
EAN/GTIN:
     4058409002848
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Stahl-Verschlusshülsen
Die Hülsen von Signode garantieren eine hohe Einrastqualität und damit einen besseren Halt bei der Montage. Die Hülsen sind der ideale Verschluss für Ihre Stahlbandumreifung mit einer Bandbreite von 16 mm und besonders gut zur Umreifung von runden und flachen Produkten geeignet. Passt ideal zu unserem Stahlband.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1500
Farbe:
rot
Breite:
1.9 MM
Länge:
56.9 MM
Stärke:
0,89
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülse für Stahlband, Verschlusshülsen Stahl, Automatenband, Umreifungsband, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, stahlumreifungsband rajapack, stahl umreifungsband, verschlusshülsen stahlband, bündeln, huelsen, hülsen, stahlband, umreifen, umreifung, verpacken, verpackungsmittel, verschließen, verschluss, verschlusshülsen, verschlussmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.500 Stück (ab € 0,17618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 316,55*
€ 376,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 312,34*
€ 371,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 289,59*
€ 344,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 280,04*
€ 333,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 264,27*
€ 314,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.