| |
|
| Artikel-Nr.: 315-351400 Herst.-Nr.: 351400 EAN/GTIN: 4058409002862 |
| |
|
| | |
| Die Umreifungsmaschine SMA20 von Strapex ist das richtige Modell für Sie, wenn Sie ungefähr 50 bis 100 Pakete am Tag zum Umreifen haben. Die Rollen macht das halbautomatische Umreifungsgerät räumlich flexibel einsetzbar – Sie benötigen nur eine Steckdose. Außerdem läuft der Motor nur während des Umreifungsvorgangs und ist somit äußerst kostengünstig. Die Maschine ist robust, sicher, geräuscharm und überaus effizient: Sie legen das Umreifungsband einfach um das Päckchen. Es wird dann direkt gespannt, verschweißt und geschnitten. Abrollen können Sie es manuell oder mit Fußpedal und die Spannkraft des Bandes ist von 5-450 N stufenlos einstellbar, so werden Ihre Pakete nicht beschädigt. Das Paketgewicht beträgt 35 kg. An der strapex Umreifungsmaschine können Sie PP-Band von 12 mm Breite und mindestens 0,45 mm Banddicke verwenden und Pakete von mindestens B 45 x H 20 mm umreifen. Die Arbeitshöhe der Maschine ist zwischen 700 bis 830 mm variabel. PP-Umreifungsbänder und -zubehör und zum Beispiel auch Kantenschutzprofile und Ecken, können Sie bei uns im Shop gleich mitbestellen. Wenn Sie weniger Produkte am Tag umreifen, bietet sich auch die preiswerte Umreifungsmaschine SMA10 Strapex für bis zu 50 Pakete pro Tag an. Sie haben einen anderen Verbrauch oder sehr unterschiedliche und flexible Einsatzorte und -bereiche? Hier finden Sie weitere Umreifungsgeräte und -maschinen auf einen Blick! In unserem Blog erhalten Sie außerdem wertvolle Tipps, wie Sie Ihre Palettenladungen richtig umreifen können. - Netzspannung: 230V / 50 Hz 1-Phasen-Wechselstrom
- Maße: L 870 x B 500 x H 700 mm
- Arbeitshöhe: 700 bis 830 mm
- Rollen-Innen-Ø: 200 mm
- Banddicke 0,45-0,75mm
- Gewicht: 68 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umreifungsmaschine strapex Minipack, halbautomatisches umreifungsgerät, maschine, umreifen, umreifung, umreifungsgeraet, umreifungsgerät, umreifungsmaschinen, verschließen |
| | |
| |