| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-351530 Herst.-Nr.: 351530 EAN/GTIN: 4058409002879 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Preiswertes und effizientes halbautomatisches Umreifungsgerät! Die robuste, sichere und kostensparende Umreifungsmaschine strapex Allpack Eco ist auf kleineren Bedarf ausgerichtet: sie schafft 12 Umreifungen pro Minute und bis zu 50 Pakete am Tag. Sie ist leicht zu bedienen, durch Rollen räumlich flexibel einsetzbar wo Sie gerade umreifen müssen und zudem geräuscharm. Der Motor läuft nur während des Umreifungsvorgangs und Sie benötigen lediglich eine Steckdose. Ein weiterer Vorteil der Maschine ist der großer Spannbereich des Umreifungsbandes: Kleine Päckchen (mindestens B 50 x H 30 mm) und Pakete die eine höhere Spannkraft brauchen nacheinander zu Umreifen funktioniert problemlos. Das Band wird dabei direkt geschnitten und verschweißt. Die Spannung kann an der Rückseite des Gerätes manuell und stufenlos zwischen 60-450 N eingestellt werden. Sie arbeiten je nach Wunsch auf einer variablen Höhe von 770-920 mm, die Maße der strapex Umreifungsmaschine sind L 850 x B 560 x H 770 mm. Sie können geeignetes Umreifungsmaterial gleich bei uns mitbestellen, zum Beispiel das preiswerte PP-Umreifungsband. Passend ist jedes PP-Band mit 9-12 mm Breite und mindestens 0,55 mm Dicke. In der Kategorie „Umreifung“ finden Sie weiteres Zubehör und Produkte zum Umreifen. Für größeren Bedarf bis 100 Pakete pro Tag, ist die Umreifungsmaschine SMA20 Strapex eine passende Alternative. In den Verpackungsnews erfahren Sie außerdem, wie Sie richtig umreifen. - Netzspannung: 230V / 50 Hz 1-Phasen-Wechselstrom
- Maße: L 850 x B 560 x H 770 mm
- Arbeitshöhe: 770 bis 920 mm
- Max. Paketgewicht: 35kg
- Gewicht: 70 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Umreifungsgeräte, Umreifungsmaschine strapex Allpack Eco, maschine, umreifen, umreifung, umreifungsgeraet, umreifungsgerät, verschließen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |