Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenboden für hohen Etagenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenboden für hohen Etagenwagen
Etagenboden für hohen Etagenwagen
Artikel-Nr.:
     315-4009712
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     4009712
EAN/GTIN:
     4058409003258
Suchbegriffe:
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Der hohe Etagenwagen ist eine stabile Stahlkonstruktion. Der Boden ist mit einer 8 mm dicken vergüteten Sperrholzplatte verstärkt. Er ist einfach zu lenken mit 4 Vollgummirollen (2 Lenk- und 2 Bockrollen) mit je 20 cm Rollendurchmesser.
  • Traglast bis 500 kg
  • Nutzhöhe: 1475 mm
  • Außenmaß Höhe: 1875 mm
  • Die Maschenweite der Wandgitter beträgt 5 cm
  • Etagenböden (optional): die Böden sind im Raster von 5 cm in der Höhe verstellbar
  • Nutzlast je Ebene: 80 kg

Suchen Sie nicht nur Rollregale? Schauen Sie sich auch in unserer Kategorie Transportwagen um ergänzen Sie Ihre Lagerausstattung.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Etagenboden
Fachlast:
80
Traglast:
500
Höhe:
9
Breite:
600
Länge:
1100
Weitere Suchbegriffe: archivierung, hoher etagenwagen, lager, lagerung, transport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.