Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtücher Rolle 1000 Tücher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wischtücher Rolle 1000 Tücher
Wischtücher Rolle 1000 Tücher
Wischtücher Rolle 1000 Tücher
Artikel-Nr.:
     315-410516
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     410516
EAN/GTIN:
     4058409003340
Suchbegriffe:
Putzpapierrolle
Putzrolle
Putztuchrolle
Umweltrolle
Die Wischtücher auf der Rolle sind auch nass extrem stabil und reißfest. Ideal zum vielseitiger Einsatz in Werkstatt und Lager. Die Wischtücher sind umweltfreundlich, da sie aus altrosa Recyclingvlies hergestellt werden. Perforiert auf Rolle. Rollenkern-Durchmesser: 6,5 cm. Qualität: 2-lagig x 20 g/m². 3 Varianten zur Wahl.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
2
Rollen-Ø:
25
Anzahl Tücher:
1000
Länge:
300 M
Weitere Suchbegriffe: Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzpapierrolle 2lagig, putzpapierrolle, putztuchrolle pink, Wischtücher auf der Rolle, reinigen, reinigung, sanitärbedarf, tork, tuch, wischtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,676*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 14,838* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,82*
€ 58,0958
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,41*
€ 56,4179
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,67*
€ 50,7773
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,55*
€ 49,4445
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 39,176*
€ 46,61944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,116*
€ 46,54804
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,046*
€ 46,46474
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,676*
€ 35,31444
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.