Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pvc-Band transparent 50 mm x 66m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pvc-Band transparent 50 mm x 66m
Pvc-Band transparent 50 mm x 66m
Pvc-Band transparent 50 mm x 66m
Artikel-Nr.:
     315-4120TRA
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     4120TRA
EAN/GTIN:
     4058409003395
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Das PVC Packband tesa 4120 gewährleistet aufgrund seiner Materialeigenschaften eine gute Verschlussleistung. Es ist ein universeller Verschluss für mittelschwere Verpackungen aller Art bis ca. 30 kg, sowohl für Lagerung als auch für Versand geeignet. Das PVC Packband tesa haftet auf unterschiedlichen Oberflächen, wie Karton, Plastik oder Holz.

  • Sehr gute Haftung auf unterschiedlichen Oberflächen
  • Gleichmäßig und leise abrollend und so optimal für angenehmes Arbeiten
  • Wärmebeständig (kurzfristig) bis ca. +70 °C
  • Kältebeständig (nur nach Verarbeitung bei Raumtemperatur) bis ca. -20 °C
  • Folienstärke: 32 µ, Gesamtstärke: 49 µ
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
36
Farbe:
transparent
Gesamtstärke µ:
49
Folienstärke µ:
32
Breite:
50 MM
Länge:
66
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband transparent, pvc packband, paket-klebeband 50 mm, klebeband, klebebänder, kleben, packbänder, tesa, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
94
€ 9,90*
ab € 115,94016*
€ 145,65024*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,18024*
€ 160,7202*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,65024*
€ 173,32379
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,94032*
€ 172,47898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,33028*
€ 163,42303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,94012*
€ 153,43874
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,94016*
€ 137,96879
pro Packung
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 3,22056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.