Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa-Packband transparent 50 mm x 66m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tesa-Packband transparent 50 mm x 66m
Tesa-Packband transparent 50 mm x 66m
Artikel-Nr.:
     315-4124TRA
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     4124TRA
EAN/GTIN:
     4058409003425
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Das PVC Packband 4124 von Tesa ist ein universeller Verschluss für Verpackungen aller Art. Das extra starke PVC Packband ist ebenfalls für größere Kartonagen und Kunststoffbehälter bis ca. 40 kg geeignet. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Haftung auf unterschiedlichen Oberflächen aus.
  • Problemlos auch für maschinelle Verarbeitung geeignet
  • Wärmebeständig (kurzfristig) bis ca. +70 °C
  • Kältebeständig (nur nach Verarbeitung bei Raumtemperatur) bis ca. -20 °C
  • Folienstärke: 38 µ, Gesamtstärke: 65 µ

Sie möchten zu dem PVC Packband passende Schachteln kaufen und Ihre Produkte sicher versenden? Dann werden Sie in unserer Kategorie Kartons, Schachteln, Container garantiert fündig!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
36
Farbe:
transparent
Gesamtstärke µ:
65
Folienstärke µ:
38
Breite:
50 MM
Länge:
66
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband 50mm x 66m transparent, pvc-packband transparent, pvc packband, klebeband, klebebänder, kleben, packbänder, tesa, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
74
Frei Haus
ab € 175,9806*
€ 220,48056*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,69016*
€ 230,37012*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 220,48056*
€ 262,37187
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,26052*
€ 260,92002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,8106*
€ 240,15461
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,19052*
€ 226,32672
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,9806*
€ 209,41691
pro Packung
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 4,88835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.