Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepp-Klebeband Tesa 50 m x 50 mm Industrie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Krepp-Klebeband Tesa 50 m x 50 mm Industrie
Krepp-Klebeband Tesa 50 m x 50 mm Industrie
Krepp-Klebeband Tesa 50 m x 50 mm Industrie
Artikel-Nr.:
     315-4317L50
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     4317L50
EAN/GTIN:
     4058409003531
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Das tesa 4317 Kreppband ist das ideale Werkzeug für Maler- und Lackierarbeiten. Das beige, schwach gekreppte Papier als Trägermaterial sorgt für eine optimale Anfangsklebkraft und Haftung, während der Naturkautschuk-Kleber eine sehr gute Handeinreißbarkeit gewährleistet. Es ist wärmebeständig bis +80°C. Ideal geeignet zum vorübergehenden Abkleben im Innenbereich, zum Markieren (beschriftbar) und zum Bündeln.

Dabei ist das tesa 4317 nicht nur äußerst praktisch, sondern auch sehr benutzerfreundlich. Das Klebeband lässt sich gleichmäßig und leicht abrollen und ist zudem beschriftbar. Die Reißdehnung von 10% sorgt dafür, dass das Malerband auch bei Belastung nicht reißt. Die Marke tesa steht für bewährte Qualität zum fairen Preis.

Tesakrepp - ideal geeignet als Malerband

Das tesa Maler-Krepp ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für jeden, der Maler- und Lackierarbeiten durchführt. Es bietet eine zuverlässige Haftung auf jeglichen Oberflächen. Dank der leichten Handhabung ist es auch als Abdeckband zum sauberen Abkleben von Farbkanten geeignet. Ein Durchbluten der Farbe (auch bei Tapete) wird dank des anschmiegsamen tesa Malerbands minimiert. Das Klebeband ist innerhalb von 7 Tagen leicht und rückstandsfrei entfernbar. Ideal für universal Malerarbeiten und scharfe Farbkanten.

Alle Details im Überblick:

  • tesa 4317 in unterschiedlichen Breiten
  • Für Malerarbeiten im Innenbereich
  • Sehr gute Haftung sogar auf Untergrund aus Glas, lackiertem Metall, Lack, Gummi und Chrom
  • Wärmebeständig bis +80°C (max. 1 Std.)
  • Gesamtstärke: 140 µ

Dank seiner Vielfältigkeit und seiner praktischen Handhabung ist das tesa 4317 eine gute Wahl für alle, die Wert auf eine professionelle Ausführung legen.

Neben dem tesa 4317 finden Sie auch weitere Krepp-Klebebänder sowie Abdeckband bei RAJA.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
18
Qualität:
Industrie
Breite:
50 MM
Länge:
50 M
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 50 mm, abdeckband, abkleben, beschreibbar, bündeln, fixieren, klebeband, klebebänder, krepp-klebeband, kreppklebeband, tesa, verpacken, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,21482*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 18 Rollen (ab € 3,56749* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,5048*
€ 98,18071
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,68482*
€ 96,01494
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,2549*
€ 94,31333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,98494*
€ 89,23208
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,21482*
€ 76,41564
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.