Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa-Packband transparent 50 mm x 66m - 3 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tesa-Packband transparent 50 mm x 66m - 3 Rollen
Tesa-Packband transparent 50 mm x 66m - 3 Rollen
Artikel-Nr.:
     315-51124TRA
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     51124TRA
EAN/GTIN:
     4058409003852
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Das PVC Packband 4124 von Tesa ist ein universeller Verschluss für Verpackungen aller Art. Das extra starke PVC Packband ist ebenfalls für größere Kartonagen und Kunststoffbehälter bis ca. 40 kg geeignet. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Haftung auf unterschiedlichen Oberflächen aus.
  • Problemlos auch für maschinelle Verarbeitung geeignet
  • Wärmebeständig (kurzfristig) bis ca. +70 °C
  • Kältebeständig (nur nach Verarbeitung bei Raumtemperatur) bis ca. -20 °C
  • Folienstärke: 38 µ, Gesamtstärke: 65 µ

Sie möchten zu dem PVC Packband passende Schachteln kaufen und Ihre Produkte sicher versenden? Dann werden Sie in unserer Kategorie Kartons, Schachteln, Container garantiert fündig!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
3
Farbe:
transparent
Gesamtstärke µ:
65
Folienstärke µ:
38
Breite:
50 MM
Länge:
66
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband transparent, pvc packband, paket-klebeband 50 mm, klebeband, klebebänder, kleben, packbänder, tesa, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
77
€ 4,00*
ab € 14,18562*
€ 19,14561*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 15,22002*
€ 20,61*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,14561*
€ 22,78328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,13562*
€ 22,77139
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,60561*
€ 22,14068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,72562*
€ 21,09349
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,39562*
€ 20,70079
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,18562*
€ 16,88089
pro Packung
1 Packung enthält 3 Rollen (ab € 4,72854* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.