Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtuch Tork Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wischtuch Tork Premium
Wischtuch Tork Premium
Wischtuch Tork Premium
Artikel-Nr.:
     315-520304
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     520304
EAN/GTIN:
     4058409003937
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Das Reinigungstuch TORK® Premium ist für einen vielseitigen Einsatz geeignet: es säubert kratz- und fusselfrei Oberflächen von Maschinen, Bauteilen und Möbelstücken. Schmutz, Wasser und andere Flüssigkeiten werden von dem Tuch aufgesaugt. Es ist absolut reißfest und kann einfach ausgewaschen und auch wieder verwendet werden. Die Großrolle mit 950 Tüchern ist besonders ergiebig.
  • Auch in Verbindung mit Lösungsmitteln einsetzbar
  • 950 Tücher: B 43 x L 38 cm
  • Länge 361 m
  • Rollen-Durchmesser 38 cm
  • Material: Vliesstoff, mit textilem Charakter
  • Farbe: grau
  • Qualität 1-lagig
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
DE:nombre de chiffons:
950
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 159,88*
€ 210,13*
Lager 315
6
Frei Haus
ab € 190,16*
€ 276,72*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,72*
€ 329,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,75*
€ 328,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,27*
€ 294,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,76*
€ 288,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,65*
€ 256,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,16*
€ 226,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.