Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstücher Eco glatt weiß 30 x 26 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reinigungstücher Eco glatt weiß 30 x 26 cm
Reinigungstücher Eco glatt weiß 30 x 26 cm
Reinigungstücher Eco glatt weiß 30 x 26 cm
Artikel-Nr.:
     315-540715
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     540715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch

Die RAJA Wischtücher Eco sind nicht nur umweltfreundlich, sondern auch praktisch. Die Wischtücher sind zu 100% aus recyceltem Zellstoff und verringern somit den Rohstoffverbrauch. Auch bei der Entsorgung ensteht kein neuer Müll, denn die Tücher können umweltfreundlich recycelt werden. Bei der Nutzung können Sie entscheiden, ob die Tücher aus der Mitte heraus entnommen oder von außen abgerollt werden sollen. Die Perforierung der Tücher erleichtert den Einsatz zusätzlich.

Die RAJA Wischtücher sind aufgrund der Absorptions- und Widerstandsfähigkeit geeignet zum Trocknen der Hände, Wischen von Staub, Wasser, Öl, Fett und Schmiermittel. Sie eignen sich auch für die Anwendung von Reinigungsmitteln und auf empfindliche Oberflächen. Die Tücher können außerdem zum reinigen von Werkzeugen und Maschinen verwendet werden. Die Wischtücher sind WS-behandelt und daher widerstandsfähig bei Kontakt mit Flüssigkeiten. Sie können zusätzlich zu der Farbe auch eine Prägung wählen. Auf Wunsch erhalten Sie die Wischtücher glatt oder geprägt für einen griffigen Halt.

Überzeugen Sie sich selbst von der RAJA-Qualität.

Alle Details im Überblick:

  • 100% recycelt
  • Aus Cellulosefasern
  • Einwegtücher
  • 2-lagig
  • Grammatur von 20 g/m²
  • Verpackungseinheit(VE): 2 Rollen Wischtücher
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
2
Farbe:
weiß
Rollen-Ø:
24,5
Anzahl Tücher:
1000
Oberfläche:
glatt
Länge:
300 M
Menge je Palette:
56
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,224*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 15,612* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,692*
€ 60,32348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,942*
€ 59,43098
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,364*
€ 50,41316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,314*
€ 49,16366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,194*
€ 49,02086
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,124*
€ 48,93756
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,224*
€ 37,15656
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.